Fluke - Fluke GEO Cable Reel jordkabeltrommel 50 m kabel - 60238
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969324366
Elnummer
8091008
Leverandørens varenummer
60238
Typebeskrivelse
Tilbehør til Fluke jordtester
Pluggteknikk:
4 mm
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Jordkabeltrommel m 50 m kabel for Fluke 1620 serien jordtestere