Fluke - Fluke H-T6 - 129680
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Stoff (tekstil)
Totalt antall rom - 1
Høyde - 175 mm
Materialkvalitet - Polyester
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969854313
Elnummer
8091244
Leverandørens varenummer
129680
Typebeskrivelse
8091244
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Stoff (tekstil)
Totalt antall rom:
1
Høyde:
175 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
95 mm
Dybde:
60 mm
Robust stoffhylster med innebygd beltebøyle designet for Fluke T6 testere. 1 års garanti.


