Fluke - Fluke H5 mykt hylster - 13236
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Høyde - 192 mm
Med skulderreim - nei
Signalrød - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969057196
Elnummer
8091047
Leverandørens varenummer
13236
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Høyde:
192 mm
Med skulderreim:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
90 mm
Dybde:
38 mm
Mykt hylster for T5


