Fluke - Fluke i1010 AC/DC strømtang, Hall sensor - 13276

KopierKopier
Fluke - Fluke i1010 AC/DC strømtang, Hall sensor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Gjeldende måleområde DC:

0,5...1000 A
Se tilgjengelige varianter0,1...20 A

Gjeldende måleområde AC:

0,5...600 A
Se tilgjengelige varianter0,01...6 A

Strømtype:

AC/DC
Se tilgjengelige varianterAC

Tangåpning:

30 mm
Se tilgjengelige varianter15 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0,5...1000 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,5...600 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969048200

Elnummer

8091029

Leverandørens varenummer

13276

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde DC:

0,5...1000 A

Gjeldende måleområde AC:

0,5...600 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

30 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Nominelle strømområder: 600A AC/1000A DC Kontinuerlig vekselstrømområde: 1-600A AC/1-1000A DC Høyeste strømstyrke: 1000A Laveste målbare strømstyrke: 0,5A CAT III 600V