Fluke - Fluke i200s strømtang AC - 13179

KopierKopier
Fluke - Fluke i200s strømtang AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...200 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

  • Tangåpning - 20 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969063944

Elnummer

8091100

Leverandørens varenummer

13179

Typebeskrivelse

Tilbehør til ScopeMeter

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde AC:

0,1...200 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

20 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Nominelle vekselstrømområder: 20A / 200A
Kontinuerlig vekselstrømområde: 0,1-24A / 0,5-200A
Høyeste strømstyrke: 240A
Laveste målbare strømstyrke: 0,5A
CAT III, 600V