Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Fluke - Fluke I2500-10 fleksibel strømprobe med 25 cm sløyfe - 87208

KopierKopier
Fluke - Fluke I2500-10 fleksibel strømprobe med 25 cm sløyfe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde AC - 0,1...2500 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

  • Tangåpning - 71 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969559706

Elnummer

8090961

Leverandørens varenummer

87208

Typebeskrivelse

Strømprobe fra Fluke

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde AC:

0,1...2500 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

71 mm

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

Fleksibel strømprobe med 25 cm "sløyfe". De nye Fluke iFlex™ fleksible strømprobene utvider måleområdet til utvalgte Fluke måleinstrumenter til 2500 A AC, samtidig som de gir optimal målingsfleksibilitet. iFlex™-probene kobles direkte til måleinstrumentet, og viser strømmålinger uten skaleringsfaktorer som er utsatt for feil. CAT IV 600 V, CAT III 1000 klassifisert. OBS: bildet viser en strømtang med probe, strømtang er ikke inkludert.