Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fluke - Fluke i30 AC/DC strømtang, Hall sensor - 58634

KopierKopier
Fluke - Fluke i30 AC/DC strømtang, Hall sensor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0,05...20 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,05...20 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969345095

Elnummer

8091032

Leverandørens varenummer

58634

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde DC:

0,05...20 A

Gjeldende måleområde AC:

0,05...20 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

19 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Nominelle strømområder: 20A AC RMS eller DC Kontinuerlig vekselstrømområde: 30A AC spiss Høyeste strømstyrke: 30A AC spiss Laveste målbare strømstyrke: 50 mA CAT III 300V