Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Fluke - Fluke i3000s AC strømtang - 14133

KopierKopier
Fluke - Fluke i3000s AC strømtang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0...3000 A

  • Gjeldende måleområde AC - 1...2400 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969062022

Elnummer

8091040

Leverandørens varenummer

14133

Typebeskrivelse

Tilbehør til ScopeMeter

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde DC:

0...3000 A

Gjeldende måleområde AC:

1...2400 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tangåpning:

64 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Nominelle vekselstrømområder: 30A/300A/3000A Kontinuerlig vekselstrømområde: 1-30A/1-300A/1-2400A Høyeste strømstyrke: 4000A Laveste målbare strømstyrke: 1A CAT III, 600V