Fluke - Fluke i3000s flex-24 fleksibel strømtang - 58743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0...3000 A
Gjeldende måleområde AC - 1...3000 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 178 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969345057
Elnummer
8091037
Leverandørens varenummer
58743
Typebeskrivelse
Tilbehør til ScopeMeter
Valg av måleområde:
Manuelt
Gjeldende måleområde DC:
0...3000 A
Gjeldende måleområde AC:
1...3000 A
Strømtype:
AC
Tangåpning:
178 mm
Analogt stolpediagram:
nei
Virkelig RMS-måling:
nei
Spenningsmåling/AC:
nei
Spenningsmåling/DC:
nei
Område for motstandsmåling:
nei
Effektmåling:
nei
Lekkasjestrømmåling:
nei
Harmonisk måling:
nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:
nei
Versjon som adapter for å koble til multimeter:
Ja
Grensesnitt:
nei
Målekretskategori:
CAT III
Kontinuitetstest:
nei