Fluke - Fluke i400 AC strømtang 400A - 19936

KopierKopier
Fluke - Fluke i400 AC strømtang 400A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde AC - 1...400 A

  • Strømtype - AC

  • Tangåpning - 32 mm

  • Analogt stolpediagram - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969268608

Elnummer

8091097

Leverandørens varenummer

19936

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde AC:

1...400 A

Strømtype:

AC

Tangåpning:

32 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Virkelig RMS-måling:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT IV

Kontinuitetstest:

nei

Nominelle vekselstrømområder: 400A Kontinuerlig vekselstrømområde: 5-400A Høyeste strømstyrke: 1000A Laveste målbare strømstyrke: 1A CAT III, 1000V - CAT IV 600V