Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fluke - Fluke i410-KIT 400A strømtang+veske - 17188

KopierKopier
Fluke - Fluke i410-KIT 400A strømtang+veske

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0,5...400 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,5...400 A

  • Strømtype - AC/DC

  • Virkelig RMS-måling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969241847

Elnummer

8091819

Leverandørens varenummer

17188

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde DC:

0,5...400 A

Gjeldende måleområde AC:

0,5...400 A

Strømtype:

AC/DC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

30 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Sett med Fluke i410 strmtang (el.nr 8091012) og veske