Fluke - Fluke i5s AC strømtang 5A - 57056

KopierKopier
Fluke - Fluke i5s AC strømtang 5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Valg av måleområde - Manuelt

  • Gjeldende måleområde DC - 0,1...20 A

  • Gjeldende måleområde AC - 0,01...6 A

  • Strømtype - AC

  • Virkelig RMS-måling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969308656

Elnummer

8091138

Leverandørens varenummer

57056

Typebeskrivelse

Tilbehør til Fluke ScopeMeter

Valg av måleområde:

Manuelt

Gjeldende måleområde DC:

0,1...20 A

Gjeldende måleområde AC:

0,01...6 A

Strømtype:

AC

Virkelig RMS-måling:

nei

Tangåpning:

15 mm

Analogt stolpediagram:

nei

Spenningsmåling/AC:

nei

Spenningsmåling/DC:

nei

Område for motstandsmåling:

nei

Effektmåling:

nei

Lekkasjestrømmåling:

nei

Harmonisk måling:

nei

Måling i kabler med frem-og tilbakeledere:

nei

Versjon som adapter for å koble til multimeter:

Ja

Grensesnitt:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Kontinuitetstest:

nei

Nominelle vekselstrømområder: 5A
Kontinuerlig vekselstrømområde: 0,01A-6A
Høyeste strømstyrke:70A
Laveste målbare strømstyrke: 10 mA
CAT III, 600V