Fluke - Fluke L210 består av L200 og TP280 - 17380
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969241694
Elnummer
8091815
Leverandørens varenummer
17380
Typebeskrivelse
Tilbehør: probelampe og probeforlenger
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
L210 probelampe og probeforlenger • Inneholder L200 probelampe og TP280 testprobeforlengere • 20 cm probeforlengere • Forlengeren monteres mellom modulær testprobe og testledning (samlet rekkevidde 30 cm)


