Fluke - Fluke L215 sett med probelampe og probeforlenger, SureGrip
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Med mappe/veske - Ja
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969241687
Elnummer
8091816
Leverandørens varenummer
17379
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori
CAT IV
Med mappe/veske
Ja
Type isolasjonsmateriale
Silikon
Strømbelastningsevne
10 A
L215 SureGripTM-pakke med probelampe og -forlenger • L200 probelampe • TP280 20 cm testprobeforlengere • TP220 SureGrip testprober • TL224 SureGrip silikontestledningssett • Brettbar myk mappe med seks lommer, løkke og krok