Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fluke - Fluke LVD2 spenningsdetektorlampe - 59450

KopierKopier
Fluke - Fluke LVD2 spenningsdetektorlampe

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Testtype - 1-polet

  • Spenningsindikering - LED

  • Spenningsmåleområde - 90...600 V

  • Indikering av dreieretning - nei

  • Kontinuitetstest - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969369978

Elnummer

8091053

Leverandørens varenummer

59450

Typebeskrivelse

Spenningsdetektor fra Fluke

Testtype:

1-polet

Spenningsindikering:

LED

Spenningsmåleområde:

90...600 V

Indikering av dreieretning:

nei

Kontinuitetstest:

nei

Lengde:

123 mm

Intern grunnbelastning:

nei

Sjaltbar last:

nei

Motstandsindikasjon:

Akustisk

Enpolet faseindikasjon:

Ja

Berøringsfri spenningsindikasjon:

Ja

Momentanverdilagring:

nei

Bakgrunnsbelyst LCD:

nei

Testprobe-beskyttelse:

nei

Målepunktbelysning:

Ja

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

Strømforsyning:

Batteri

Målekretskategori:

CAT IV

Kombinerer skarpt lys og spenningsdeteksjon i ett penninstrument. Dobbel følsomhet, detekterer spenning fra 90 V til 600 V AC. Blått lys betyr at du er nær, rødt lys betyr at du er ved kilden. Cat IV 600V.