Fluke - Fluke PM8907/808 adapter/lader - 14903
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 104...253 V
Ladespenning - 15...15 V
Frekvens-tilførselsspenning - 50 Hz
Hurtiglader - nei
Med utladingsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969047388
Elnummer
8090042
Leverandørens varenummer
14903
Typebeskrivelse
Tilbehør til Fluke ScopeMeter
Merkespenning fra/til:
104...253 V
Ladespenning:
15...15 V
Frekvens-tilførselsspenning:
50 Hz
Hurtiglader:
nei
Med utladingsfunksjon:
nei
Lengde:
95 mm
Bredde:
55 mm
Høyde:
48 mm
Adapter/lader til 120 serien