Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fluke - Fluke PM9091/001 COAX BNC KABEL - 15188

KopierKopier
Fluke - Fluke PM9091/001 COAX BNC KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Pluggteknikk - Andre

  • Maks. Arbeidspenning - 600 V

  • Målekretskategori - CAT III

  • Med mappe/veske - nei

  • Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969022064

Elnummer

8091564

Leverandørens varenummer

15188

Typebeskrivelse

Tilbehør fra Fluke

Pluggteknikk:

Andre

Maks. Arbeidspenning:

600 V

Målekretskategori:

CAT III

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Koaksial-BNC-kabler (1,5 m)