Fluke - Fluke PRV240 - 129681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 2 mm
Maks. Arbeidspenning - 240 V
Med mappe/veske - nei
Strømbelastningsevne - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969772983
Elnummer
8091838
Leverandørens varenummer
129681
Typebeskrivelse
8091838
Pluggteknikk:
2 mm
Maks. Arbeidspenning:
240 V
Med mappe/veske:
nei
Strømbelastningsevne:
0 A
Fluke PRV240 er den eneste batteridrevet spenningskilde som kan benyttes for verifisering av testverktøyet før du gjør faktiske målinger når en kjent kilde ikke tilgjengelig. Verifisering av testverktøyet er anbefalt før live-målinger blir gjort. Og etter utført måling.


