Fluke - Fluke PT12 pitotrør til Fluke 922 - 59529
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type adapter - Mekanisk
Kan brukes med multimeter - nei
Kan brukes med strømtang - nei
Kan brukes med apparattester - nei
Kan brukes med installasjonstester - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969369947
Elnummer
8090019
Leverandørens varenummer
59529
Typebeskrivelse
Tilbehør til Fluke 922
Type adapter:
Mekanisk
Kan brukes med multimeter:
nei
Kan brukes med strømtang:
nei
Kan brukes med apparattester:
nei
Kan brukes med installasjonstester:
nei
Kan brukes med jordresistansmåler:
nei
Kan brukes med maskintester:
nei
Kan brukes med power analysator:
nei
Kan brukes med prosesskalibrator:
nei
Kan brukes med miljøinstrumenter:
Ja
Kan brukes med scopemeter:
nei
Kan brukes med thermokamera:
nei
Kan brukes som E-mobility tester:
nei
Kan brukes som solcelle tester:
nei
Med mappe/veske:
nei
Lengde:
300 mm


