Fluke - Fluke RLD2 lommelykt med UV lys - 72625
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Batteritype (form) - Mikro
ANSI - AAA
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969484923
Elnummer
8090936
Leverandørens varenummer
72625
Typebeskrivelse
Fluke RLD2 lommelykt med UV lys
Modell / utførelse:
Andre
Batteritype (form):
Mikro
ANSI:
AAA
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Gul
Antall batterier:
3
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Plast
Lengde:
120 mm


