Fluke - Fluke T150 spennings og kontinuitetstster - 109537
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED/LCD
Spenningsmåleområde - 6...690 V
Indikering av dreieretning - Ja
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969599702
Elnummer
8003176
Leverandørens varenummer
109537
Typebeskrivelse
8003176
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED/LCD
Spenningsmåleområde:
6...690 V
Indikering av dreieretning:
Ja
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
260 mm
Bladlengde:
16 mm
Klingebredde:
2 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
Ja
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Motstandsmåleområde:
0...400 kOhm
Resistansmåling:
1999 Ohm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
Ja
Bakgrunnsbelyst LCD:
Ja
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
Ja
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT IV


