Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fluke - FLUKE T3000 KIT FC - 113833

KopierKopier
Fluke - FLUKE T3000 KIT FC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleinstrument for spenningsmåling - nei

  • Måleinstrument for strømmåling - Ja

  • Måleinstrument for temperaturmåling - Ja

  • Testutstyr for isolering - nei

  • Testutstyr for sløyfemotstand - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969724227

Elnummer

8091230

Leverandørens varenummer

113833

Typebeskrivelse

8091230

Måleinstrument for spenningsmåling:

nei

Måleinstrument for strømmåling:

Ja

Måleinstrument for temperaturmåling:

Ja

Testutstyr for isolering:

nei

Testutstyr for sløyfemotstand:

nei

Måleinstrument for motstandsmåling:

Ja

Testutstyr for spenning:

Ja

Testutstyr for kontinuitet:

Ja

Testutstyr for fasefølge:

nei

Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:

nei

Måleinstrumentsett for utdanning:

nei

Fluke temperatur T3000FC Kit med Fluke 3000 Multimeter