Fluke - Fluke T5-600/62MAX+/1ACE sett - 111395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleinstrument for spenningsmåling - Ja
Måleinstrument for strømmåling - Ja
Måleinstrument for temperaturmåling - Ja
Testutstyr for isolering - nei
Testutstyr for sløyfemotstand - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969659475
Elnummer
8091027
Leverandørens varenummer
111395
Typebeskrivelse
8091027
Måleinstrument for spenningsmåling:
Ja
Måleinstrument for strømmåling:
Ja
Måleinstrument for temperaturmåling:
Ja
Testutstyr for isolering:
nei
Testutstyr for sløyfemotstand:
nei
Måleinstrument for motstandsmåling:
Ja
Testutstyr for spenning:
nei
Testutstyr for kontinuitet:
Ja
Testutstyr for fasefølge:
nei
Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:
nei
Måleinstrumentsett for utdanning:
nei
Dette settet er laget for å hjelpe elektrikere og VVS-teknikere med å løse problemer raskere. Test først etter overopphetede elektriske enheter med hjelp av Fluke 62MAX+ infrarødt minitermometer, og bruk deretter de andre elektriske testverktøyene i settet til å finne ut mer om problemet.