Fluke - Fluke T5 reserveledninger - 106516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969609791
Elnummer
8091846
Leverandørens varenummer
106516
Typebeskrivelse
8091846
Pluggteknikk:
4 mm
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
Fluke T5-RLS erstatningsledninger til Fluke T5-600 og T5-1000. NB! Denne erstatter El.Nr: 8091147


