Fluke - Fluke T90 - 109534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Testtype - 2-polet
Spenningsindikering - LED
Spenningsmåleområde - 12...690 V
Indikering av dreieretning - nei
Kontinuitetstest - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969599672
Elnummer
8003173
Leverandørens varenummer
109534
Typebeskrivelse
8003173
Testtype:
2-polet
Spenningsindikering:
LED
Spenningsmåleområde:
12...690 V
Indikering av dreieretning:
nei
Kontinuitetstest:
Ja
Lengde:
230 mm
Bladlengde:
16 mm
Klingebredde:
2 mm
Intern grunnbelastning:
Ja
Sjaltbar last:
nei
Motstandsindikasjon:
Optisk/akustisk
Motstandsmåleområde:
0...400 kOhm
Enpolet faseindikasjon:
Ja
Berøringsfri spenningsindikasjon:
nei
Momentanverdilagring:
nei
Bakgrunnsbelyst LCD:
nei
Testprobe-beskyttelse:
Ja
Målepunktbelysning:
nei
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Strømforsyning:
Batteri
Målekretskategori:
CAT III