Fluke - FLUKE TiS65 9HZ - 116258
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Termisk sensitivitet ved 30 °C - 0,08 °C
Temperaturmåleområde - -20...550 °C
SD kortholder - nei
Bluetooth-grensesnitt - Ja
Med Laser - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969798914
Elnummer
8091879
Leverandørens varenummer
116258
Typebeskrivelse
8091879
Termisk sensitivitet ved 30 °C:
0,08 °C
Temperaturmåleområde:
-20...550 °C
SD kortholder:
nei
Bluetooth-grensesnitt:
Ja
Med Laser:
Ja
Display diagonal:
3,5 inch
Med berøringsskjerm:
nei
Thermobilde:
Ja
Visuellt bilde:
Ja
Termisk/visuellt bilde (I et bilde):
Ja
Video opptak:
Ja
Bilder pr. Sekund (BpS):
9
Relativ målenøyaktighet:
2 %
Frekvensbånd:
7,5...14 µm
Bildevinkel (FOV) horisontal:
35,7 °
Bildevinkel (FOV) vertikal:
26,8 °
Momentan bildevinkel (IFOV):
2,4 m rad
Autofokus:
nei
Automatisk tilpasning:
nei
Skarphetsinnstilling (Focus Stacking):
nei
Gjennomsnittsbilde:
nei
Digital zoom:
1
Bildestørrelse forstørrbart:
nei
Med minnefunksjon:
Ja
Internminne:
Ja
Mini SD kortplass:
nei
Micro SD kortholder:
Ja
CompactFlash-kortplass Type I:
nei
CompactFlash-kortplass Type II:
nei
USB-tilkobling:
Ja
WiFi-kompatibel:
Ja
Analog videoutgang:
nei
HDMI-tilkobling:
nei
Ethernet:
nei
Gigabit Ethernet:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232:
nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485:
nei
FireWire-tilkobling (IEEE1394):
nei
Avkjølt detektor:
nei
Omgivelsestemperatur:
-10...50 °C
Med innebygd lampe:
nei
Med stativholder:
nei
Egnet for utbyttbare linser:
Ja
Med digital alarm:
nei
Med fuktighetssensor:
nei
Med laseravstandsmåling:
nei
Akku. drevet:
Ja
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Inngangsspenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Inngangsspenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Inngangsspenning ved DC:
7,2...15 V
Effektforbruk:
5,7 W
Maks. Batteritid:
4 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Vekt:
0,77 kg


