Fluke - Fluke TL175E Twist Guard testledninger - 93681
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT II
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969528887
Elnummer
8081503
Leverandørens varenummer
93681
Typebeskrivelse
Testledninger fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT II
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A


