Fluke - Fluke TL221 skjøteledningssett, SureGrip - 14569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Målekabel
Innstillingsversjon - nei
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT IV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SureGrip
EAN/GTIN
95969206433
Elnummer
8091766
Leverandørens varenummer
14569
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Type tilbehør/reservedel:
Målekabel
Innstillingsversjon:
nei
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT IV
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A


