Fluke - Fluke TL223-1 testledningssett - 93448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sett
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT IV
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969589864
Elnummer
8081510
Leverandørens varenummer
93448
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Type tilbehør/reservedel:
Sett
Innstillingsversjon:
Ja
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT IV
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A