Fluke - Fluke TL224 silikontestledningssett, SureGrip - 14571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969103442
Elnummer
8091769
Leverandørens varenummer
14571
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
TL224 SureGripTM silikontestledningssett • DMM-testledninger (rød, svart) med skjermede bananplugger av standarddimensjon • Rettvinklet kontakt i én ende og rett kontakt i den andre • Forsterket belastningsavlastning • 1,5 meters silikonisolert ledning, varme- og kuldemotstandig • CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A-godkjenning, UL-godkjent


