Fluke - Fluke TL238 testledningssett for høyspenning, SureGrip - 19935
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SureGrip
EAN/GTIN
95969255417
Elnummer
8091852
Leverandørens varenummer
19935
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
TL238 SureGripTM testledningssett for høyspenning • TP238 SureGripTM testprober med isolerte spisser med mindre enn 4 mm ubeskyttet metall (GS38), og med elastisk, avtagbar fingerstropp • TP280 20 cm testprobeforlengere • TL224 SureGripTM silikontestledningssett


