Fluke - Fluke TL28A auto-testledninger - 14413
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Målekretskategori - CAT I
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969083539
Elnummer
8091798
Leverandørens varenummer
14413
Typebeskrivelse
Måleledninger fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm
Målekretskategori:
CAT I
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
Fleksible silikonisolerte ledninger som er varme- og kuldemotstandige. Cat I 30 V, 10 A