Fluke - Fluke TL40 testledningsett med uttrekkbar tupp - 14414
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT II
Type isolasjonsmateriale - Andre
Strømbelastningsevne - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969096188
Elnummer
8091726
Leverandørens varenummer
14414
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT II
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
3 A
TL40 testledningssett med uttrekkbar tupp • Ett par (rød, svart) testledninger med skarpe spisser, kan justeres i lengden fra 0 til 76 mm • Ekstra harde probetupper som gir lengre levetid • Fleksible, silikonisolerte testledninger • CAT II 150 V, 3 A-godkjenning, UL-godkjent