Fluke - Fluke TL75-5 testledningssett - 93482
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT II
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969589895
Elnummer
8081505
Leverandørens varenummer
93482
Typebeskrivelse
Testledninger fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT II
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
10 A


