Fluke - Fluke TL81A deluxe elektronisk testledningsett - 14146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Sett
Innstillingsversjon - Ja
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning - 300 V
Målekretskategori - CAT II
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969079549
Elnummer
8091576
Leverandørens varenummer
14146
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Type tilbehør/reservedel:
Sett
Innstillingsversjon:
Ja
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Maks. Arbeidspenning:
300 V
Målekretskategori:
CAT II
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Med mappe/veske:
Ja
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
5 A


