Fluke - Fluke TL930 ledning (60cm) - 14432
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Målekretskategori - Andre
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 8 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969106924
Elnummer
8091710
Leverandørens varenummer
14432
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm
Målekretskategori:
Andre
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
8 A
TL930 skjøteledningssett (60 cm) • Ett par (rød, svart) stabelbare patchledninger med 4 mm bananplugg • Nikkelbelagte bananplugger • 61 cm lange PVC-isolerte ledninger • 30 V rms eller 60 V DC, 15 A