Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Fluke - Fluke TL932 ledning (90cm) - 14433

KopierKopier
Fluke - Fluke TL932 ledning (90cm)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Målekabel

  • Innstillingsversjon - nei

  • Pluggteknikk - 4 mm

  • Maks. Arbeidspenning - 60 V

  • Målekretskategori - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

95969106931

Elnummer

8091711

Leverandørens varenummer

14433

Typebeskrivelse

Tilbehør til DMM

Type tilbehør/reservedel:

Målekabel

Innstillingsversjon:

nei

Pluggteknikk:

4 mm

Maks. Arbeidspenning:

60 V

Målekretskategori:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Med mappe/veske:

nei

Type isolasjonsmateriale:

PVC (Polyvinylklorid)

Strømbelastningsevne:

8 A

TL932 skjøteledningssett (90 cm) • Ett par (rød, svart) stabelbare patchledninger med 4 mm bananplugg • Nikkelbelagte bananplugger • 90 cm lange PVCisolerte ledninger • 30 V rms eller 60 V DC, 15 A