Fluke - Fluke TL935 ledningssett - 14434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Målekretskategori - Andre
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 8 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969106948
Elnummer
8091712
Leverandørens varenummer
14434
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm
Målekretskategori:
Andre
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
8 A
TL935 skjøteledningssett (60, 90, 120 cm) • Tre sett (par med rød og svart) stabelbare patchledninger med 4 mm bananplugg • Nikkelbelagte bananplugger • 60, 90 og 120 cm lange PVCisolerte ledninger 30 V rms eller 60 V DC, 15 A


