Fluke - Fluke TL950 testledning med miniklemme - 14479
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Målekretskategori - Andre
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969106962
Elnummer
8091714
Leverandørens varenummer
14479
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm
Målekretskategori:
Andre
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
3 A
TL950 testledningssett med miniklemme • Ett par (rød, svart) stabelbare testledninger med 4 mm bananplugger og miniklyper • Miniklyper som åpnes til 2,3 mm • 90 cm lange PVC-isolerte ledninger • 30 V rms eller 60 V DC, 15 A