Fluke - Fluke TL970 hake og klemmesett - 14483
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm
Målekretskategori - Andre
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 3 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969106993
Elnummer
8091716
Leverandørens varenummer
14483
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm
Målekretskategori:
Andre
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
3 A
TL970 hake- og klemmesett • TL940 testledningsett med minihake • TL950 testledningsett med miniklype • TL960 testledningsett med mikrohake