Fluke - Fluke TLK-220 SureGrip tilbehørspakke - 17190
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969241861
Elnummer
8091817
Leverandørens varenummer
17190
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
TLK-220 EUR SureGripTM tilbehørspakke • AC220 SureGripTM krokodilleklemmesett • AC285 SureGripTM sett med krokodilleklemmer med stor kjeft • TP74 Slim Reach testprobesett (4 mm) • TL224 SureGripTM silikontestledningssett • Stor, myk bæreveske med glidelås og flyttbar skillevegg


