Fluke - Fluke TLK289 testledningssett - 66091
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT IV
Type isolasjonsmateriale - Silikon
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969436441
Elnummer
8091357
Leverandørens varenummer
66091
Typebeskrivelse
Måleledninger fra Fluke
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT IV
Type isolasjonsmateriale:
Silikon
Strømbelastningsevne:
10 A
SureGrip™ krokodilleklemmer, grabber, hakeklemmer og industrielle testprober for pålitelig kontakt med en rekke testpunkter. Magnetisk oppheng for nyttig oppbevaring av det digitale multimeteret på en metallflate. Temperaturadapter med termoelement type K for direkte temperaturmåling med temperaturmålingsfunksjonene i det digitale multimeteret. Beskyttende myk veske for det digitale multimeteret og alt tilhørende tilbehør.