Fluke - Fluke TP175E testprober - 3565568
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 2 mm
Målekretskategori - CAT II
Type isolasjonsmateriale - Andre
Strømbelastningsevne - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969528894
Elnummer
8081537
Leverandørens varenummer
3565568
Typebeskrivelse
Tilbehør fra Fluke
Pluggteknikk:
2 mm
Målekretskategori:
CAT II
Type isolasjonsmateriale:
Andre
Strømbelastningsevne:
10 A
Fluke TP175 testprober er modulære prober som kan forlenges (Twistguard forlengelsestupp). Ett par, rød og sort. 4 mm plugg. CAT II 1000V, CAT III 1000V, CAT IV 600V.