Fluke - Fluke TP80 testprober - 14487
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - 4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori - CAT III
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne - 1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969012300
Elnummer
8090063
Leverandørens varenummer
14487
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM
Pluggteknikk:
4 mm-sikkerhetsteknikk
Målekretskategori:
CAT III
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
1 A
TP80 testprober • Ett par (rød, svart) • Isolert spiss for måling av komponenter eller kort med høy tetthet • CAT III, 1000 V, 10 A, UL testet