Fluke - Fluke TruTest programvarelise - 5265319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kjøretid for flerbrukerkapasitet - nei
SCADA-funksjonalitet - nei
Brukergrupper (passordbeskyttelse) mulig - Ja
SQL-database - Integrert
Minimium krav til prosessorhastighet for runtime-system - 2,3 GHz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0195112016602
Elnummer
8802778
Leverandørens varenummer
5265319
Typebeskrivelse
FLK-TRUTEST-ADV
Kjøretid for flerbrukerkapasitet:
nei
SCADA-funksjonalitet:
nei
Brukergrupper (passordbeskyttelse) mulig:
Ja
SQL-database:
Integrert
Minimium krav til prosessorhastighet for runtime-system:
2,3 GHz
Med OPC-servergrensesnitt:
nei
Med OPC-klientgrensesnitt:
nei
Med Programmeringsgrensesnitt:
nei
Kjøretid operativsystem, Windows 2000:
nei
Kjøretid operativsystem, Windows XP:
nei
Egnet for runtime-operativsystem, Windows Vista:
nei
Kjøretid operativsystem, Linux:
nei
Kjøretid operativsystem, andre:
Ja
Egnet for Win7:
Ja
Egnet for Windows 8:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows 9x:
nei
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows NT:
nei
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows 2000:
nei
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows ME:
nei
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows XP:
nei
Eksekverbart for prosjekteringsoperativsystem, Windows 2003 Server:
nei
Eksekverbart for prosjekteringsoperativsystem, Windows Vista:
nei
Kan benyttesfor prosjekteringssystem, Win7:
Ja
Egnet for prosjekteringsbetjeningssystem, Windows 8:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Linux:
nei
Minimium lagringsplass for runtime-system:
2000 Mbyte MB
Min. lagringsplass for prosjekteringsprogramvare:
2000 Mbyte MB
Maks antall klienter:
1
For webklienter:
nei
Alarmstyring:
nei
Trend fremstilling:
nei
Online-prosjektering mulig:
nei
Integrerbart i konstruksjonsprogram eller automasjonssystem:
nei
Antall online-/runtime-språk:
2
Språkvalg mulig:
Ja
Antall prosjektering-/runtime-språk:
2
Antall prosjektering-/desktop-språk:
2
Med Visual Basic skriptspråk:
nei
Med spesielle skriptspråk:
nei
Rapporteringssystem/protokollsystem:
Integrert
Min. prosessorhastighet for prosjekteringsprogramvare:
2,3 GHz


