Fluke - FLUKE V3001 FC KIT - 113925
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleinstrument for spenningsmåling - Ja
Måleinstrument for strømmåling - Ja
Måleinstrument for temperaturmåling - Ja
Testutstyr for isolering - nei
Testutstyr for sløyfemotstand - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0095969724579
Elnummer
8091789
Leverandørens varenummer
113925
Typebeskrivelse
8091789
Måleinstrument for spenningsmåling:
Ja
Måleinstrument for strømmåling:
Ja
Måleinstrument for temperaturmåling:
Ja
Testutstyr for isolering:
nei
Testutstyr for sløyfemotstand:
nei
Måleinstrument for motstandsmåling:
Ja
Testutstyr for spenning:
nei
Testutstyr for kontinuitet:
Ja
Testutstyr for fasefølge:
nei
Testutstyr for RCD/jordfeilbryter:
nei
Måleinstrumentsett for utdanning:
nei
Et Fluke-produkt
Oppdag Fluke-serien


