Fluke - Fluke VPS40 - 19176
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Pluggteknikk - Andre
Maks. Arbeidspenning - 600 V
Målekretskategori - CAT III
Med mappe/veske - nei
Type isolasjonsmateriale - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969601108
Elnummer
8091796
Leverandørens varenummer
19176
Typebeskrivelse
Prober fra Fluke
Pluggteknikk:
Andre
Maks. Arbeidspenning:
600 V
Målekretskategori:
CAT III
Med mappe/veske:
nei
Type isolasjonsmateriale:
PVC (Polyvinylklorid)
Strømbelastningsevne:
0 A
Spenningsprobe (40 MHz, 10:1), sort


