Utgått

Fluke - Fluke VT04 Visual IR Termometer - 111510

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Digital

  • Måleområde - -10...250 °C

  • Måling av relativ luftfuktighet - nei

  • Måling av materialfuktighet - nei

  • Separat føler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0095969678278

Elnummer

8003186

Leverandørens varenummer

111510

Typebeskrivelse

8003186

Indikering:

Digital

Måleområde:

-10...250 °C

Måling av relativ luftfuktighet:

nei

Måling av materialfuktighet:

nei

Separat føler:

nei

Multi-visning:

Ja

Termoelement type B:

nei

Termoelement type E:

nei

Termoelement type J:

nei

Termoelement type K:

nei

Varmeelement type N:

nei

Varmeelement type R:

nei

Varmeelement type S:

nei

Varmeelement type T:

nei

Termoelement RTD:

nei

Måling av forskjellstemperatur:

Ja

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

nei

Infrarød måling:

Ja

VT04 Visual IR termometer kombinerer et termometer med den visuelle fordelen av et termokamera. Varme og kalde punktmarkører, tilgjengelig i visuelle, infrarøde og blandede visninger.Temperaturområde mellom -10°C- +250°C. Nøyaktighet på ± 2 °C eller 2 %. Termisk og visuelt bilde. 0-100% blanding av visuelt og digitalt bilde, vist i 25% trinn. Synsfelt, 28 ° x 28 °. Fokusfri. Temperatur- og automonitoreringsalarm.
Lagringskapasitet på opptil 10.000 bilder lagret på micro-SD-kort, enkel nedlasting til PC og import til programvare. Benytter hyper-tynn pyroelectric array-teknologi. Kommer med SmartView® programvare. Oppladbart litiumbatteri.