Fluke - Hardplast koffert som passer til det meste av Flukes verktøy - 54447
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Høyde - 305 mm
Materialkvalitet - Andre
Med skulderreim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ACC
EAN/GTIN
95969291743
Elnummer
8091119
Leverandørens varenummer
54447
Typebeskrivelse
Tilbehør til DMM: veske
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Høyde:
305 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Bredde:
360 mm
Dybde:
105 mm
Hardplast koffert som passer til det meste av Flukes verktøy


