Fluke - Hardplast koffert spesielt beregnet til Fluke 120-serien ScopeMeter - 14507
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Høyde - 133 mm
Materialkvalitet - Andre
Med skulderreim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
95969052146
Elnummer
8090054
Leverandørens varenummer
14507
Typebeskrivelse
Tilbehør til ScopeMeter: veske
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Høyde:
133 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
Ja
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
355 mm
Dybde:
415 mm
Hardplast koffert spesielt beregnet til Fluke 120-serien ScopeMeter


